間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立産機システム

業務用掃除機

注文コード:09512316 注文コード:09512316
 
●特長: 
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。  

●付属品: 
・ホース・床用吸口・延長管・棚用吸口・すき間用吸口・コード・お店パックSP-15C(本体装着1枚)  
●材質(本体): 
鋼板製ボディ  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
8  
●本体質量(kg): 
6.8  
●吸込仕事率(W): 
370  
●集塵容量(L): 
5.5  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09512316

CV-G95K ¥35,000
¥28,380 ¥26,961
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09889941
布製フィルター

日立産機システム

SP-70

1枚

¥4,708

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧