間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
日立産機システム

業務用掃除機

注文コード:09512352 注文コード:09512352
 
●特長: 
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。  

●付属品: 
・つぶれんホース・ラクラク床用吸口D329・延長管・棚用吸口U32(グレー)・すき間用吸口C41(グレー)お店用パックSP-15C(本体装着1枚、予備5枚)  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
8  
●本体質量(kg): 
5.9  
●吸込仕事率(W): 
360  
●集塵容量(L): 
7  
●RED BOOKVol4ページ: 
813  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09512352 CV-96H ¥33,000
¥27,640 ¥26,258
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。