間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立産機システム

業務用掃除機

注文コード:09512361 注文コード:09512361 注文コード:09512361
 
●特長: 
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ  

●付属品: 
・ホース・大型吸口D71・延長管・棚用吸口U32・すき間用吸口C41・コード  
●材質(本体): 
ステンレス  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
15  
●本体質量(kg): 
5.9  
●吸込仕事率(W): 
360  
●集塵容量(L): 
13  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09512361

CV-100S6 ¥79,000
¥66,160 ¥62,852
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧