工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
重量用キャスター
>
自在車 ストッパー付
>
MCナイロン車輪
>
東正車輌(ゴールドキャスター)
3 件中 1 - 3 件
東正車輌
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付
●特長:
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
●形状:
自在
●材質(車輪):
MCナイロン車輪(ベアリング入)
●ブレーキ有無:
有
●ストッパー:
有り
●取付穴径(Φmm):
11.0
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
HJ-100MCB-S
HJ-130MCB-S
HJ-150MCB-S
軸径(mm)
選択解除
12
20
許容荷重(kg)
選択解除
450
550
660
プレート寸法(mm)
選択解除
108×108
120×120
車輪径D(mm)
選択解除
100
130
150
取付高H(mm)
選択解除
144
177
198
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09512562
HJ-100MCB-S
12
450
108×108
100
144
¥7,680
¥5,606
09512571
HJ-130MCB-S
20
550
108×108
130
177
¥10,800
¥7,884
09512587
HJ-150MCB-S
20
660
120×120
150
198
¥13,720
¥10,016
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付
東正車輌
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)