間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイソン

ハンドクリーナー DC16 motorhead

注文コード:09515046
 
●特長: 
・パワフルな吸引力が衰えない
・モーターヘッド標準搭載・交換不要のフィルターで維持費なし
・効率のよい空気流を使ったコンビネーションノズル  

●集塵容量(L): 
0.4  
●本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm): 
225×110×310  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09515046

DC16 motorhead オープン
¥32,380 ¥30,761
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧