工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
ゴムシート
>
CRゴム
18 件中 1 - 18 件
十川ゴム
CRゴムシート
●特長:
耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐油性、難燃性などにすぐれたシートで、一般工業用として多方面に使用できます
●色:
黒
●耐熱性:
100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+9
引張強さ変化率(%):+12
切断伸変化率(%):−28
●JIS規格:
BCH6363
●比重:
1.6
●硬さ(デュロメータA):
63
●切断時伸(%):
400
●圧縮永久ひずみ(%):
45
●耐油性(%):
+96 (100℃×70h)
●RED BOOKVol4ページ:
1306
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
N-100(60)
シート幅(mm)
選択解除
300
500
シート厚さ(mm)
選択解除
2
3
5
6
8
10
シート長さ(mm)
選択解除
300
500
1000
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09515457
N-100(60)
300
2
300
オープン
¥540
09515466
N-100(60)
300
3
300
オープン
¥556
09515475
N-100(60)
300
5
300
オープン
¥838
09515484
N-100(60)
300
6
300
オープン
¥914
09515493
N-100(60)
300
8
300
オープン
¥1,318
09515502
N-100(60)
300
10
300
オープン
¥1,634
09515511
N-100(60)
500
2
500
オープン
¥1,190
09515527
N-100(60)
500
3
500
オープン
¥1,196
09515536
N-100(60)
500
5
500
オープン
¥1,968
09515545
N-100(60)
500
6
500
オープン
¥2,114
09515554
N-100(60)
500
8
500
オープン
¥3,096
09515563
N-100(60)
500
10
500
オープン
¥3,889
09515572
N-100(60)
300
2
1000
オープン
¥1,429
09515581
N-100(60)
300
3
1000
オープン
¥1,444
09515597
N-100(60)
300
5
1000
オープン
¥2,349
09515606
N-100(60)
300
6
1000
オープン
¥2,514
09515615
N-100(60)
300
8
1000
オープン
¥3,730
09515624
N-100(60)
300
10
1000
オープン
¥4,682
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
CRゴムシート
十川ゴム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF