ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌
(1件のレビュー)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

材質(車輪)ゴム 材質ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09517584 100×50TBRB 100 140 136×136 104×104 145
9,570
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517593 100×65TBRB 100 180 136×136 104×104 145
11,970
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517602 125×50TBRB 125 180 142×142 110×110 178.5
15,200
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517611 125×65TBRB 125 220 142×142 110×110 178.5
17,200
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517627 150×50TBRB 150 200 161×161 125×125 205
16,150
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517636 150×65TBRB 150 250 161×161 125×125 205
20,130
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517645 150×75TBRB 150 310 161×161 125×125 205
21,350
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
09517654 200×50TBRB 200 270 172×172 136×136 260
22,770
21,980
24,178 (税込)
22日以内出荷

返品不可
09517663 200×65TBRB 200 320 172×172 136×136 260
26,150
25,980
28,578 (税込)
62日以内出荷

返品不可
09517672 200×75TBRB 200 380 172×172 136×136 260
27,930
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517681 200×90TBRB 200 500 172×172 136×136 260
31,910
30,980
34,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
09517697 250×65TBRB 250 400 195×195 155×155 315
37,080
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517706 250×75TBRB 250 470 195×195 155×155 315
38,500
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517715 250×90TBRB 250 580 195×195 155×155 315
42,590
39,980
43,978 (税込)
37日以内出荷

返品不可
09517724 300×75TBRB 300 540 210×210 170×170 365
49,040
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09517733 300×90TBRB 300 620 210×210 170×170 365
54,400
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09517654
2017-11-23
用途:
プレジャーボートの船台に使用

丈夫でとても満足です。
車輪抜きでの販売もしていただければ助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする