工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
梱包用作業用品・工具
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
ロールスタンド
●特長:
梱包材をセットすれば、好きな長さを引き出してカッターで簡単に切ることができます。
3個のキャスターで移動も簡単です。
タテ型なので、置き場所も少なくてすみます。
●注意:
※納品後お客様組立て商品になります。
●仕様:
縦型
セット有効梱包材寸法/外径Φ530mm以下・幅1340mm以下・パイプ内径Φ28mm以上
●幅(mm):
786
●質量(kg):
22
●色:
クリーム
●高さ(mm):
1686
●キャスター:
3個
●角度調整範囲:
5.5〜9.5度
●主材質:
スチール
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
RST-1000
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09519194
RST-1000
¥83,000
¥76,700
¥72,865
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥10,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
その他関連商品
エア・セルマット
和泉
商品点数:11
¥2,250〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ロールスタンド
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)