間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
カクタス

クリンプボーイ

注文コード:09519553
 
●特長: 
ポンプ:早送り付でスピード圧着(200mm2圧着時約12秒)
ヘッド:360度回転で作業が簡単
モーター:スピードコントロール付きで仮押えが簡単・ブレーキ付きで瞬時に停止
バッテリー:高容量で200mm2を約40回圧着可能
圧着終了確認:作業終了時にポーンという確認音  

●付属品: 
押ダイス(インデンター)4ヶ
受ダイス(ネスト)6ヶ
電池パック(EB-0300)
充電器(EC-3010)
収納ケース付(スチール製)  

●質量(kg): 
4.5(電池パック含む)  
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
305×87×240  
●圧着範囲(mm2): 
14〜200  
●最大出力(kN): 
125(13tonf)  
●モーター電圧(V): 
DC12  
●油量(mL): 
110  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09519553

EV-200DX ¥315,000
¥214,200 ¥203,490
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
専用部品(オプション)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧