工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
油圧穴あけ・圧着
>
カクタス
>
専用アタッチメント
1 件中 1 - 1 件
カクタス
ベンダー
●注意:
※専用アタッチメント(EV2-AK)が必要です。
●質量(kg):
5.5
●外形寸法(mm):
240×125×120
●最大能力:
(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
●RED BOOKVol4ページ:
545
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EV2-AKB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09519605
EV2-AKB
¥142,000
¥96,560
¥91,732
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
専用部品(オプション)
09681883
マルチ工具専用アタッチメント
カクタス
EV2-AK
1個
¥28,560
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ベンダー
カクタス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF