間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
亀倉精機

電動油圧式 ポートパンチャー

注文コード:09519745
 
●特長: 
小型電動油圧ポンプにより、最高約196KN(20ton)の高出力で、暑さ9mmの板をわずか3秒で穴あけします。
RF-レスバリアはモーター部が折れ曲がり、狭い所での作業を可能にしたバリアフリータイプのポートパンチャーです。
複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。
モーターはすべて安全性の高いE種2重絶縁です。  

●用途: 
アングル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに。  

●付属品: 
替刃:N-11、N-14、N-44-18、N-14-18
スタンド
レンチ
スパナ
収納ケース  

●仕様: 
複動オートリターン(自動切替式)
センター付ワーク受け  

●電源(V): 
AC100(単相50/60Hz)  
●出力: 
176Kn[18ton]  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
484×143×213  
●定格消費電力(W): 
580  
●本体質量(kg): 
12(スタンド別)  
●穴あけ時間(秒): 
約3  
●最大穴あけ能力(mm): 
銅板(SS400)t7.5-Φ18、ステンレス(EUE304)t6-Φ18  
●フレーム奥行(mm): 
軸芯〜40  
●駆動方式: 
電動油圧式複動オートリターン  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09519745

RF-A2 ¥345,000
¥258,750 ¥245,813
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧