間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 研磨

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

充電サンダー本体

注文コード:09536615
 
●特長: 
磨きやすいバランス設計。
片手でラクラク、きれいな仕上がり。
研磨粉が飛び散りにくい集塵袋付
マジック式・ペーパー式両対応。  

●注意: 
※能力値はフル充電での目安値になります。
※充電時間は電池パックの状態により表示時間以上になることがあります。  

●仕様: 
(オービットダイヤ/軌道)2mm  
●セット内容: 
【本体のみ】●マジック式サンディング材#100●集塵袋●穴あけパンチ  
●質量(kg): 
1.25  
●サイズ: 
(ペーパーサイズ)
マジック式/186×94・ペーパー式/228×93  

●回転数min-1[回/分]: 
10000  
●研磨プレート: 
185×93(1/3インチ)
マジック式/ペーパー式サンディング材 両対応  

●研磨能力: 
米松・仕上げ磨き【マジック式サンディング材】(300×600mm)約40枚
※目安・フル充電で  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09536615 EZT511X-H オープン
¥13,800 ¥13,110
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。