間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
BUFFALO(バッファロー)

スタンダードUSBメモリ

注文コード:09520716,09520725
 
●特長: 
大幅に実効転送速度が向上する「TurboUSB(ターボUSB)」機能を搭載。
TurboUSB機能オンでWindows VistaTM高速化機能「Windows ReadyBoostTM」に対応。
軽い!小さい!持ち運びに便利!  

●注意: 
※Macintoshでのみ使用する場合は、MacOS拡張フォーマットでフォーマットすることを推奨します。  

●色: 
ブラック  
●質量(g): 
約10  
●電源: 
バスパワー  
●対応OS: 
本体/Windows Vista、XP、2000、Me、98SE(※ドライバのダウンロードが必要です)、98(※ドライバのダウンロードが必要です)
MacOS9.0〜9.2.2(※スリープモードは非対応)、MacOS X 10.1以降(※スリープモードは非対応)
TurboUSB(ターボUSB)機能/Windows Vista、XP、2000  

●対応機種: 
USBインターフェース搭載
DOS/V(OADG仕様)パソコン
Apple PowerMAcG5/G4/G3、iMac、iBook、PowerBookG4/G3  

●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
16.6×9.4×70.6(突起物含まず)  
●電源電圧(V): 
5.0±5%  
●消費電流(mA): 
平均250以下  
●動作環境: 
温度/0〜40℃、湿度/20〜80%(結露なきこと)  
●最大データ転送速度(Mbps)(理論値): 
USB2.0/480
USB1.1/12  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

インターフェース
メモリー容量
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09520716

RUF-C1GS-BK/U2 USB2.0/1.1準拠 1GB オープン
¥1,700 ¥1,615
特価
出荷目安:6日
返品不可

09520725

RUF-C2GS-BK/U2 2GB オープン
¥2,550 ¥2,423
特価
出荷目安:6日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧