工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
メディア・メモリー
>
USBメモリ
4 件中 1 - 4 件
SONY
ポケットビットミニ
●特長:
USB接続のメディアが、ここまで小さくなりました。
コンパクトサイズなので、コンピューターにポケットビットミニと他のUSB機器を同時に接続しても、邪魔になりません。
ポケットビットミニをしっかりとホールドする専用キャリングケースを付属。ソフトな素材を使用しているので持ち運び時に周りの小物を傷つける心配がありません。書類にクリップしたり、ストラップでぶら下げたり、便利にご使用ください。
ほとんどのコンピューターに標準装備されているUSB端子に直接接続するだけで自動認識されますので、使い方はとてもかんたんです。リーダー・ライターなどは必要としません。
ドラッグ&ドロップで、ファイルを暗号化処理して保存できるソフトです。コンピューターへのインストールは不要ですので、面倒な手続きなしでご使用いただけます。
●セット内容:
本体、取扱説明書、キャリングケース
●質量(g):
約1.5(本体のみ)
●外形寸法(mm):
14.5×2.7×32.0
●電源:
USBバスパワー(外部電源なし)
●対応OS:
Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate、Windows XP Professional/Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows Me、Mac OS10.1〜10.5.X(Mac OS 10.0xではご使用になれません。)
●対応機種:
・AタイプUSBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター
・AタイプUSBインターフェースを標準搭載したMacintosh
●インターフェース:
Hi-Speed USB(USB2.0)に準拠
●動作温度(℃):
0〜35
●動作湿度(%):
10〜90(結露なきこと)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
USM1GH
USM2GH
USM4GH
USM8GH
容量
選択解除
1GB
2GB
4GB
8GB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09520673
USM1GH
1GB
オープン
¥1,885
¥1,791
出荷目安:6日
09520682
USM2GH
2GB
オープン
¥2,600
¥2,470
出荷目安:6日
09520691
USM4GH
4GB
オープン
¥4,171
¥3,962
出荷目安:6日
09520707
USM8GH
8GB
オープン
¥8,380
¥7,961
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ポケットビットミニ
SONY
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)