工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
ギヤポンプ(ナチ・不二越)
1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)
ギヤポンプ(IPポンプ)
●特長:
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。
●質量(kg):
62.0
●取付方式:
取付フランジ形右回転
●定格圧力(MPa):
25[255]
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
最低300
最高2000
●寸法D(Φmm):
32
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
30(306)
●寸法LB(mm):
111.5
●ポンプ容量(cm
3
/rev):
81.3
●寸法LA(mm):
241.5
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
IPH-6A-80-21
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09521057
IPH-6A-80-21
オープン
¥285,700
¥271,415
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ギヤポンプ(IPポンプ)
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF