間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
日本緑十字社

コーナーガード(カットタイプ)

注文コード:07237063 注文コード:07237063,07237072 注文コード:07237072 注文コード:07237081 注文コード:07237081
 
●特長: 
500mm毎のめもりが、カットに便利。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。
軽くて丈夫、さらに低コストです。
材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。
接着剤付きですぐ使える。  

●仕様: 
接着剤付  
●長さ(mm): 
2000  
●タイプ: 
反射タイプ  
●材質(本体): 
発泡ポリエチレン  
●材質(表面): 
エンビ  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


厚さ(mm)
全幅(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07237063

コーナーガード20TR 黄×黒 10 270 ¥6,000
¥6,000 ¥5,700
特価
出荷目安:5日

07237072

コーナーガード20WG 白×緑 10 270 ¥6,000
¥6,000 ¥5,700
特価
出荷目安:5日

07237081

コーナーガードD 黄×黒 7 200 ¥4,200
¥4,200 ¥3,990
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧