間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > セメダイン > 多用途接着剤

1 件中 1 - 1 件
セメダイン

セメダイン スーパーX(訳あり)

注文コード:08755336
 
●特長: 
仮止めがいらない粘着接着
使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤
環境に配慮した接着剤
耐久性に優れ接着剤の統一が可能
接着障害の対策品  

●用途: 
初期立上り強度を必要とする接着
熱膨張率の異なる異種材料の接着
冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着  

●特記: 
※理由ありです
使用期限切れ(製造年月日07.03.07以降)の商品の為、特別価格での提供となっております。保管状況がよいので通常品と比べても遜色はありません。
  

●色: 
ブラック  
●主成分: 
アクリル変成シリコーン樹脂  
●耐熱温度(℃): 
-60〜+120  
●改正建築基準法(JIS対応): 
JAIA F☆☆☆☆  
●密度(g/cm3): 
1.26  
●外観: 
黒色ペースト  
●RED BOOKVol3ページ: 
371  
●内容量: 
1本(333ml)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08755336 No.8008 ¥2,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08755336
No.8008
02334762
AX-040
セメダイン
セメダイン スーパーX
1本(135mL) ¥985 内容量が違います。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。