間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ピンセット・はさみ・カミソリ > 骨ヌキ

2 件中 1 - 2 件
遠藤商事

18-0本職用 角骨ヌキ

注文コード:09534831,09534847
 
●先端幅(mm): 
18  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09534831 105mm 105 ¥740
¥570 ¥542
特価
出荷目安:5日
09534847 120mm 120 ¥800
¥616 ¥585
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。