強力貼付けウエイト 5/10g刻み

強力貼付けウエイト 5/10g刻み Hatco
(167件のレビュー)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
カット部の溝が深いのでラクにカットできる。大人気アイテムです。

用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 セット内容60g×100本 内容量1箱(6kg)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09536764 70 10g/15×17
5g/15×9
4.5 普通、5/10g刻み
オープン
 
 
取扱い終了
09536703 74 10g/19×17
5g/19×9
3.3 薄型、5/10g刻み
オープン
 
 
取扱い終了
09536694 8600 10g:18×16
5g:18×8
3.6 薄型、5/10g刻み
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09536764 70 09931126 SBW5/10T SBW5/10T 貼付 板ウエイト ヤマテ金属 09931126 貼付 板ウエイト ヤマテ金属 1箱(60g×50本) 6,998 税込7,698 メーカー、厚さが異なります。
09536703 74 09931126 SBW5/10T SBW5/10T 貼付 板ウエイト ヤマテ金属 09931126 貼付 板ウエイト ヤマテ金属 1箱(60g×50本) 6,998 税込7,698 メーカー、厚さが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 167
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09536764
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
09536703
2016-05-30
用途:
タイヤ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品:
09536764
2016-02-25
用途:
調整
株式会社江戸川自動車 様

良い

対象商品:
09536764
2015-11-06
用途:
ホイールバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

対象商品:
09536703
2015-01-13
用途:
タイヤ交換時のホイールバランス

ディスクキャリパーとホイールのクリアランスが少ない車に使用する。
接着力も強力でgood!

対象商品:
09536703
2014-12-11
用途:
アルミホイールのバランスとり
ワタナベ自動車修理工場 様

強力に取り付けでき、今までタイヤ卸から購入しているものとそん色なく安いので次回も購入使用と思います。

対象商品:
09536764
2015-03-06
用途:
バランス取り

程よく厚みがあるのでカットしやすい

対象商品:
09536703
2014-06-06
用途:
バランス
福岡鈑金 様

とても良い並びですが、5gオンリーと10グラムオンリーのセットに成るともう少し良いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする