工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
自動車整備・トラック用品
>
カー用品
>
インバーター
2 件中 1 - 2 件
Meltec
ミニインバーター
●特長:
【放熱性に優れたアルミボディー】プラスティックボディー製に比べ、アルミボディーは放熱性に優れ、発熱を最小限に抑えます。
【4タイプの保護回路装備】短絡・過電圧・過熱保護回路・低電圧停止回路により万一の事故を防ぎます。
【使って安心!定格表示】常に安定した出力を保ちます。(定格出力内)
●用途:
自動車用DC12V
●入力電圧(V):
DC12
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
CD-20
KI-80
最大出力(W)
選択解除
20
100
出力電圧(V)
選択解除
AC100
AC100(55Hz)
定格出力(W)
選択解除
16
80
出力波形
選択解除
矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
51×27×95
67×45×136
保護回路
選択解除
温度保護、入力過電流保護
ヒューズ
選択解除
5A(本体ソケット)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09540806
CD-20
20
AC100
16
51×27×95
5A(本体ソケット)
オープン
¥1,980
¥1,881
09540815
KI-80
100
AC100(55Hz)
80
矩形波
67×45×136
温度保護、入力過電流保護
オープン
¥2,900
¥2,755
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ミニインバーター
Meltec
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)