間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > カー用品 > インバーター

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > カー用品 > 車内用品 > 車内電装品 > インバーター

6 件中 1 - 6 件
Meltec

ファミリーインバーター

注文コード:09540851 注文コード:09540867 注文コード:09540885,09540894 注文コード:09540876,09540903
 
●特長: 
【放熱性に優れたアルミボディー】プラスティックボディー製に比べ、アルミボディーは放熱性に優れ、発熱を最小限に抑えます。
【4タイプの保護回路装備】短絡・過電圧・過熱保護回路・低電圧停止回路により万一の事故を防ぎます。
【使って安心!定格表示】常に安定した出力を保ちます。(定格出力内)  

●用途: 
自動車用DC12V  

●出力電圧(V): 
AC100  
●出力周波数(Hz): 
55(矩形波)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
入力電圧(V)
質量(g)
定格出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
RED
BOOK4
ページ

自動車
カタログ
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09540851 CD-150 DC12 約540 130 89×120×47 955 253 オープン
¥3,550 ¥3,373
特価
欠品中
09540867 CD-300 DC12 約680 300 89×169×51 955 253 オープン
¥5,350 ¥5,083
特価
出荷目安:1日
09540876 CD-500 DC12 約1040 500 106×207×51 約1.04 オープン
¥12,930 ¥12,284
特価
出荷目安:5日
09540885 CD-151 DC24 約500 130 89×120×47 955 253 オープン
¥4,770 ¥4,532
特価
出荷目安:1日
09540894 CD-301 DC24 約600 300 89×169×51 955 253 オープン
¥8,300 ¥7,885
特価
出荷目安:1日
09540903 CD-501 DC24 約1000 430 106×207×51 約1 オープン
¥15,700 ¥14,915
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。