間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > その他メーカー

1 件中 1 - 1 件
サンガコ

サンドラ(+)+Wソケット8-10

注文コード:09539232 注文コード:09539232 注文コード:09539232 注文コード:09539232
 
●特長: 
電工ドライバーが変わる!!
+ドライバーとボックスソケット8mm・10mmが差し替えなしで1本で使用可能!!
柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。
柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!
強力なマグネット入り。  

●用途: 
電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に!!
整備・工場等の作業もスピーディーに!!  

●注意: 
※活線には使用しないで下さい。  

●質量(g): 
124  
●外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 
29×29×210  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09539232 SD-2P810 オープン
¥1,700 ¥1,615
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。