工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
屋内用ゴミ箱
3 件中 1 - 3 件
平和工業
ジョイントペール45L
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
330×430×600
●容量(L):
45L
●RED BOOKVol4ページ:
804
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
色
選択解除
ニューホワイト
ブラウン
ベージュ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09539582
-
ブラウン
オープン
¥1,810
¥1,720
09539591
-
ベージュ
オープン
¥1,810
¥1,720
09539607
-
ニューホワイト
オープン
¥1,810
¥1,720
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ジョイントペール45L
平和工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF