間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > エンジン工具 > エンジン刈払機 > タナカ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電動・空圧・油圧工具 > エンジン工具/発電機 > 刈払い/チェーンソー > 刈払い

1 件中 1 - 1 件
日工タナカエンジニアリング

エンジン刈払機

注文コード:09553442
 
●特長: 
人に優しい、軽量・低振動・静音モデル
スタートコントロールレバーシステム搭載
ワンタッチ調整ハンドル  

●用途: 
庭草から農地、山林などの刈払い作業に  

●仕様: 
チップソーΦ230mm×36P  
●質量(kg): 
4  
●排気量(mL): 
20.2  
●気化器形式: 
ダイヤフラム式  
●タンク容量(mL): 
430  
●RED BOOKVol4ページ: 
555  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09553442 CB-21HT ¥53,000
¥18,500 ¥17,575
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。