間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > エンジン工具 > エンジンチェーンソー > タナカ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電動・空圧・油圧工具 > エンジン工具/発電機 > 刈払い/チェーンソー > チェーンソー

1 件中 1 - 1 件
日工タナカエンジニアリング

エンジンチェーンソー

注文コード:09553433
 
●特長: 
チェーン張り調整楽々インテンズバー  

●寸法(mm): 
257×222×215  
●質量(kg): 
3.15  
●排気量(mL): 
33  
●使用燃料: 
潤滑油混合ガソリン
ガソリン/2サイクル専用オイル(25:1)  

●気化器形式: 
ダイヤフラム式  
●エンジン形式: 
空冷2サイクルリードバルブ式ガソリンエンジン  
●タンク容量(mL): 
燃料タンク/230(連続運転20〜30分)
オイルタンク/150  

●始動方式: 
リコイル方式  
●ハンドル形状: 
トップハンドル  
●点火プラグ: 
チャンピオンCJ8  
●バーサイズ: 
350mm  
●ソーチェーン: 
91VG-52E  
●RED BOOKVol4ページ: 
555  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09553433 PMS-330A オープン
¥25,800 ¥24,510
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。