間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 丸棒 > 伸銅品丸棒 > タフピッチ銅 > 外径38Φmm

10 件中 1 - 10 件
ノーブランド

タフピッチ銅丸棒 外径38Φmm

注文コード:09554763,09554772,09554781,09554797,09554806,09554815,09554824,09554833,09554842,09554851
 
●特長: 
電気・熱の伝導性に優れている。  

●用途: 
電気部品・化学工業用等に使用される。  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします。  

●成分: 
Cu銅/99.90以上  
●外径(Φmm): 
38  
●JIS規格: 
H3250 C1100BD-H  
●切断方法: 
バンドソー切断  
●切断公差: 
(-0、+3)  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09554763 - 20〜100 オープン
¥2,675 ¥2,541
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554772 - 101〜200 オープン
¥4,575 ¥4,346
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554781 - 201〜300 オープン
¥6,475 ¥6,151
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554797 - 301〜400 オープン
¥8,250 ¥7,838
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554806 - 401〜500 オープン
¥9,427 ¥8,956
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554815 - 501〜600 オープン
¥11,233 ¥10,671
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554824 - 601〜700 オープン
¥13,050 ¥12,398
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554833 - 701〜800 オープン
¥14,855 ¥14,112
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554842 - 801〜900 オープン
¥16,672 ¥15,838
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09554851 - 901〜1000 オープン
¥18,478 ¥17,554
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。