間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 丸棒 > 伸銅品丸棒 > アルミ青銅 > 外径50Φmm

10 件中 1 - 10 件
ノーブランド

アルミ青銅丸棒 外径50Φmm

注文コード:09563687,09563696,09563705,09563714,09563723,09563732,09563741,09563757,09563766,09563775
 
●特長: 
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。  

●用途: 
車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします  

●仕様: 
切断方法/バンドソー切断  
●成分: 
Cu(銅)/81.0〜88.0
Fe(鉄)/3.0〜5.0
AI(アルミニウム)/8.5〜11.0
Mn(マンガン)/0.5〜2.0
Ni(ニッケル)/0.5〜2.0
記入素材=計99.5以上  

●公差: 
切断公差/(-0、+3)  
●外径(Φmm): 
50  
●JIS規格: 
H3250 C6191BE  
●調質: 
F(製造したままのもの)  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09563687 - 20〜100 オープン
¥5,034 ¥4,782
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563696 - 101〜200 オープン
¥9,220 ¥8,759
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563705 - 201〜300 オープン
¥13,038 ¥12,386
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563714 - 301〜400 オープン
¥16,500 ¥15,675
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563723 - 401〜500 オープン
¥20,513 ¥19,487
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563732 - 501〜600 オープン
¥24,527 ¥23,301
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563741 - 601〜700 オープン
¥27,275 ¥25,911
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563757 - 701〜800 オープン
¥31,116 ¥29,560
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563766 - 801〜900 オープン
¥34,946 ¥33,199
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09563775 - 901〜1000 オープン
¥38,775 ¥36,836
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方5個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。