間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 丸棒 > 伸銅品丸棒 > 快削黄銅(真中) > 外径23Φmm

10 件中 1 - 10 件
ノーブランド

快削黄銅(真中)丸棒 外径23Φmm

注文コード:09565701,09565717,09565726,09565735,09565744,09565753,09565762,09565771,09565787,09565796
 
●特長: 
被削性に優れている。  

●用途: 
ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします。  

●成分: 
Cu銅/57.0〜61.0・Pb鉛/1.8〜3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部  
●外径(Φmm): 
23  
●JIS規格: 
H3250 C3604BD  
●調質: 
F(製造したままのもの)  
●切断方法: 
バンドソー切断  
●切断公差: 
(-0、+3)  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09565701 - 20〜100 オープン
¥913 ¥867
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565717 - 101〜200 オープン
¥1,381 ¥1,312
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565726 - 201〜300 オープン
¥1,771 ¥1,682
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565735 - 301〜400 オープン
¥2,174 ¥2,065
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565744 - 401〜500 オープン
¥2,563 ¥2,435
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565753 - 501〜600 オープン
¥3,013 ¥2,862
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565762 - 601〜700 オープン
¥3,463 ¥3,290
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565771 - 701〜800 オープン
¥3,631 ¥3,449
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565787 - 801〜900 オープン
¥4,045 ¥3,843
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09565796 - 901〜1000 オープン
¥4,459 ¥4,236
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。