工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
ホットメルト接着剤
>
グルーガン
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)
スコッチ・ウェルド ローメルト接着剤ポリガンTC-Q-LT
●特長:
100V電源だけで使える軽量コンパクトガン!
優れた吐出能力。
正確な吐出量のコントロールができる。
簡単でスピーティーにできる接着剤補給。
連続吐出が楽に行える。
●質量(g):
500
●消費電力(W):
150
●コード長さ(m):
2
●使用電圧(V):
100
●設定温度(℃):
120
●吐出能力(kg):
1.6/時間
●予備時間(分):
5
●RED BOOKVol4ページ:
439
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09573322
-
¥21,100
¥17,311
¥16,445
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スコッチ・ウェルド ローメルト接着剤ポリガンTC-Q-LT
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF