間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ホーザン

VA線ストリッパー

注文コード:09573496 注文コード:09573496 注文コード:09573496 注文コード:09573496
 
●特長: 
「ストリップ」「電線カット」「のの字曲げ」がこの一本で。  

●適合: 
芯線ストリップ(mm)1.6/2.0
シースストリップ1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯
カッター1.6×2・1.6×3・2.0×2  

●全長(mm): 
200  
●質量(g): 
180  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09573496

P-956 ¥5,000
¥4,400 ¥4,180
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧