工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
研削
>
ディスクグラインダー
>
日立工機
1 件中 1 - 1 件
日立工機
電気ディスクグラインダ
●付属品:
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)
スパナ
●全長(mm):
280
●質量(kg):
1.6
●高さ(mm):
ギヤカバー部分/60
●電流(A):
7.4
●電源(V):
100
●消費電力(W):
720
●最大出力(W):
960
●砥石径(Φmm):
100
●砥石寸法(mm):
100(外径)×3.5(厚さ)×15(穴径)
●コード:
3芯・2.5m
●胴径(Φmm):
56
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm):
10(1.5)×10
●回転数min
-1
[回/分]:
9000
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
G10SL4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09580514
G10SL4
¥15,200
¥12,100
¥11,495
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電気ディスクグラインダ
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF