間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > パイプ > 伸銅品 > 砲金(BC6) 連続鋳造黒皮品 > 外径30〜50Φmm > 外径×内径(50×25Φmm)

10 件中 1 - 10 件
ノーブランド

砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×25Φmm)

注文コード:09582203,09582212,09582221,09582237,09582246,09582255,09582264,09582273,09582282,09582291
 
●特長: 
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。  

●用途: 
パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします  

●成分: 
Cu(胴)/83.5〜87.0
Sn(錫)/4〜6
Zn(亜鉛)/4〜6
Pb(鉛)/4〜6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下  

●JIS規格: 
H5121 CAC406C  
●切断方法: 
バンドソー切断  
●切断公差: 
(-0、+3)  
●外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm): 
50×25  
●納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm): 
51.2×23.6  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09582203 - 20〜100 オープン
¥3,734 ¥3,547
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582212 - 101〜200 オープン
¥6,061 ¥5,758
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582221 - 201〜300 オープン
¥8,323 ¥7,907
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582237 - 301〜400 オープン
¥10,175 ¥9,666
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582246 - 401〜500 オープン
¥12,625 ¥11,994
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582255 - 501〜600 オープン
¥15,075 ¥14,321
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582264 - 601〜700 オープン
¥16,143 ¥15,336
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582273 - 701〜800 オープン
¥18,386 ¥17,467
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582282 - 801〜900 オープン
¥20,640 ¥19,608
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09582291 - 901〜1000 オープン
¥22,894 ¥21,749
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。