間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > パイプ > 伸銅品 > 砲金(BC6) 連続鋳造黒皮品 > 外径80〜100Φmm > 外径×内径(90×70Φmm)

14 件中 1 - 14 件
ノーブランド

砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(90×70Φmm)

注文コード:09586744,09586753,09586762,09586771,09586787,09586796,09586805,09586814,09586823,09586832,09586841,09586857,09586866,09586875
 
●特長: 
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。  

●用途: 
パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします  

●成分: 
Cu(胴)/83.5〜87.0
Sn(錫)/4〜6
Zn(亜鉛)/4〜6
Pb(鉛)/4〜6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下  

●JIS規格: 
H5121 CAC406C  
●切断方法: 
バンドソー切断  
●切断公差: 
(-0、+3)  
●外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm): 
90×70  
●納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm): 
91.7×68.2  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09586744 - 20〜40 オープン
¥2,967 ¥2,819
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586753 - 41〜60 オープン
¥4,163 ¥3,955
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586762 - 61〜80 オープン
¥5,086 ¥4,832
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586771 - 81〜100 オープン
¥6,035 ¥5,733
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586787 - 101〜120 オープン
¥6,438 ¥6,116
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586796 - 121〜140 オープン
¥7,438 ¥7,066
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586805 - 141〜160 オープン
¥8,425 ¥8,004
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586814 - 161〜180 オープン
¥9,425 ¥8,954
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586823 - 181〜200 オープン
¥9,600 ¥9,120
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586832 - 201〜220 オープン
¥9,818 ¥9,327
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586841 - 221〜240 オープン
¥10,669 ¥10,136
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586857 - 241〜260 オープン
¥11,520 ¥10,944
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586866 - 261〜280 オープン
¥12,383 ¥11,764
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09586875 - 281〜300 オープン
¥13,234 ¥12,572
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。