間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

1 件中 1 - 1 件
フカダック

丸型ミストファン

注文コード:09598872 注文コード:09598872 注文コード:09598872
 
●特長: 
ミストの潤いで心も体もリフレッシュ!
ミスト(霧)を噴射することによりミストが蒸発する際の気化熱による冷却効果で体感温度を3〜5℃下げる効果があります。
ミスト(霧)の噴出しは、1m前後ですが、扇風機と併用すると広範囲にミストが拡散し、部屋全体にムラのない加湿が出来ます。また、ミストにより、1m前方の温度が下がる為、高い涼風効果が得られます。
*実測:室温21℃→1m前方18℃、タンク内水温15℃の時
コンパクトサイズで機能も充実。  

●仕様: 
ミスト機能
最大4時間OFFタイマー
風量2段切替(強/弱)
無水自動停止機能(ミスト)
転倒OFFスイッチ
送風ファン上下角度手動調整可能  

●質量(kg): 
約5.5  
●タンク容量(L): 
2.9  
●コード長さ(m): 
1.8  
●羽根(Φ): 
20cm(3枚羽根)  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
70/78  
●最大風量(m3/min)50/60Hz: 
30/33  
●適合面積(m2): 
約15  
●砥石寸法(Φmm)外径: 
約300±30  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約325×230×620  
●最大加湿量(mL/h): 
約300±30  
●加湿方式: 
超音波方式  
●最小加湿時間(時間): 
約15  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09598872 FC-006 オープン
¥12,830
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。