間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > 屋内用ゴミ箱 > 分別カラーペール > 本体

1 件中 1 - 1 件
テラモト

分別リサイクルペール90N(本体)

注文コード:09600376 注文コード:09600376 注文コード:09600376
 
●特長: 
中身が見える半透明のくず入れ。分別の意識を高め、不審物のチェックもしやすくなります。市販の90L用ポリ袋が使用出来ます。  

●注意: 
蓋と分別シールは別売りとなっております。  

●材質: 
ポリプロピレン  
●質量(kg): 
2.5  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約395×約571×約648  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09600376 DS-256-090-0 ¥6,200
¥4,800 ¥4,560
特価
出荷目安:1日
別送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。