間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
シムコ(SIMCO)

フットウェアチェッカー

注文コード:09600945 注文コード:09600945
 
●特長: 
測定表示はLO,OK,HIの3段階です。  

●用途: 
フットウエアーチェッカーは誰でも簡単に導電靴を点検することが出来ます。  

●セット内容: 
M3-35M(チェッカー),FWM(アース線付属マット),M3-AC(ACアダプター)  
●機能: 
【チェック】
OK(GREEN),HI(RED),LO(RED),(2色発色切り換えLED)  

●抵抗: 
【範囲】(OK)900kΩ〜35MΩ、(HI)35MΩ以上、(LO)900kΩ未満
※各値の精度は±5%  

●使用環境温度(℃): 
10〜50(但し結露しないこと)  
●使用環境湿度(%): 
0〜80R.H.(但し結露しないこと)  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09600945

- オープン
¥44,800 ¥42,560
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧