間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > スイデン > キャスター扇

1 件中 1 - 1 件
スイデン

キャスタスイファン(首振り式)

注文コード:02351937
 
●特長: 
風量調節、強・中・弱の3段速調式。
電源コード5m付き。
全閉型モータ採用。
移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!
床面ワックスの乾燥に最適です。  

●首振角度(°): 
87  
●質量(kg): 
15.5  
●摘要: 
首振式  
●電源(V): 
単相100  
●ハネ径(cm): 
45  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
160/210  
●最大風量(m3/min)50/60Hz: 
強:215/250、中:200/210、弱:180/165  
●運転音(dB): 
最大68(60Hz)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02351937 SKF-45CD-1V ¥54,200
¥43,500 ¥41,325
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。