現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
旧エイシン(在庫売切商品)
>
作業用品
>
収納
1 件中 1 - 1 件
エイシン
ジュラルミンキャリングケース
●特長:
仕事もお洒落に持ち運び。衝撃吸収内装付き。
●注意:
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。
●仕様:
390×300×50mmまでのノートパソコンが収納できます。
ポケット(大)×2
ポケット(小)×1
ペンホルダー×2
ショルダーストラップ付
カギ付
●材質:
ジュラルミン
強化プラスチック
●質量(kg):
2.5
●本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm):
345×440×105
●エイシン型式:
EC-1804DC
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
12570
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09618813
12570
¥5,580
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
09618813
12570
→
07338317
ATC-10
GISUKE(タカギ)
アルミケース
1個
¥3,050
材質に違いがあります
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ジュラルミンキャリングケース
エイシン
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。