間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 旧エイシン(在庫売切商品) > 倉庫・運送関連 > 保管・梱包

1 件中 1 - 1 件
エイシン

テープホルダー

注文コード:09626827
 
●特長: 
スチール製だからわかる安定した切れ味感!作業効率がUPします。  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●付属品: 
テープ2本(幅48mm×長さ45m)  
●材質(本体): 
スチール  
●質量(g): 
212  
●適合テープ外径(Φmm): 
130  
●適合テープ芯内径(Φmm): 
75  
●適合テープ幅(mm): 
50  
●エイシン型式: 
ET-700CS  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09626827 9977 ¥680
¥398 ¥378
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 梱包作業
梱包するのが簡単でとてもよい。
[2008-10-08]