間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 旧エイシン(在庫売切商品) > オイル・ケミカル・洗浄 > 洗浄・清掃

1 件中 1 - 1 件
エイシン

強力パーツクリーナー

注文コード:09618147
 
●用途: 
内燃機関部品に付着したカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。
油汚れの床、作業服の洗濯に。
アルミつけ置きOK。  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●仕様: 
アルカリ性
水溶性
つけ置きタイプ
業務用  

●公差V: 
<目安>
・ハードカーボン洗浄:10Lに500g程度
・パーツ洗浄:10Lに250g程度
・一般脱脂洗浄・作業服等:10Lに100g程度  

●内容量: 
1袋(1kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09618147 8682 ¥980
¥980 ¥931
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。