工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
旧エイシン(在庫売切商品)
>
倉庫・運送関連
>
運搬・足場
1 件中 1 - 1 件
エイシン
段差ボンベカート
●特長:
段差を気にせずボンベを移動。
<仕様>
●本体サイズ:幅500×高さ1,300×奥行600mm
●本体重量:16kg
●最大積載量:100kg
●荷台サイズ:幅310×長さ200mm(折りたたみ式)
●合成ゴムタイヤ(直径Φ160mm)
●注意:
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。
●特記:
※一部組立式です。
※移動時は必ずチェーン・ベルト等でボンベを固定して下さい。
●エイシン型式:
EC-1310BC
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
11291
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09626705
11291
¥4,680
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
段差ボンベカート
エイシン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF