工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
消防/危険物標識
>
危険物標識
>
LP高圧ガス関係標識
>
スチール
3 件中 1 - 3 件
日本緑十字社
LP高圧ガス関係標識 スチール 横「高圧ガス」
●特長:
「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1−4−1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cu以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
使用区分例
小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm
大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm
それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×750mm
●種別:
危険物
●材質:
スチール(メラミン焼付)
●形状:
車両警戒標識
●文字内容:
高圧ガス
●区分:
LP高圧ガス関係
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
P-2A
P-2B
P-3
サイズ
選択解除
110×510×0.8o
120×600×0.8o
150×750×0.8o
備考
選択解除
※片面印刷・蛍光色文字・10oφ穴×3
※両面印刷・蛍光色文字・10oφ穴×3
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02521197
P-2A
120×600×0.8o
※片面印刷・蛍光色文字・10oφ穴×3
¥1,500
¥1,425
¥1,354
02521206
P-2B
150×750×0.8o
※片面印刷・蛍光色文字・10oφ穴×3
¥2,500
¥2,375
¥2,256
02521224
P-3
110×510×0.8o
※両面印刷・蛍光色文字・10oφ穴×3
¥1,500
¥1,425
¥1,354
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
LP高圧ガス関係標識 スチール 横「高圧ガス」
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF