間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > クリヤーホルダー

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

クリアホルダー(訳あり)

注文コード:09681795
 
●特記: 
※理由ありです:10枚中2枚程度は熱溶着が弱い為、接合部が開く可能性があります。   
●色: 
クリア  
●寸法(幅W×高さH)(mm): 
220×310  
●適合サイズ: 
A4判  
●シート厚さ(mm): 
0.15  
●内容量: 
1パック(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09681795 US-E310 オープン 返品保証
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務書類の仕分け
訳ありの意味が届いてわかりました。1枚だけでしたが完全に分離していた…笑
しかしこの価格で不良品が1つだけなのはアタリ!もっとまとめて買えば良かったと後悔してます。
良い品です。
[2008-06-26]