間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
旭産業

プレッシャーコントローラー

注文コード:09910022 注文コード:09910022
 
●特長: 
インパクトレンチをお使いの際に、適正空気圧で締め付けていますか?
コンプレッサー圧力のままで締め付けるとトルクオーバーになります。
トルク管理には打撃時間と圧力調整が必要になります。
プレッシャーコントローラーをインパクトレンチの手前に取り付けることで
簡単に圧力調整が出来ます。  

●用途: 
大型インパクト用の圧力調整機器  

●注意: 
※最後の締め増しにはトルクレンチをご利用下さい。  

●寸法(mm): 
155×160×160  
●質量(kg): 
2.3  
●タイプ: 
インパクトレンチ用  
●設定圧力(MPa): 
0.05〜1(50〜1000KPa)  
●ホース寸法(径Φ×長さL)(mm): 
1/2'・3  
●最小目盛(MPa): 
0.05  
●内容量: 
1  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09910022

TB-4LB ¥63,500
¥38,100 ¥36,195
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧