間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤ関連 > タイヤゲージ・ゲージボタル > タイヤゲージ > バータイプタイヤゲージ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > タイヤ・足回り > タイヤゲージ > タイヤゲージ/ゲージボタル

1 件中 1 - 1 件
大自工業

タイヤゲージ

注文コード:09917591 注文コード:09917591
 
●特長: 
測定値の保持が出来る。
50〜350kPaまで計測可。
ペンタイプで簡単収納。  

●計測範囲: 
50〜350kPa  
●質量(g): 
約15  
●本体寸法(mm): 
17Φ×144  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09917591 F-103 オープン
¥270 ¥257
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。