間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ソフト99コーポレーション

ぬりぬりガラコ

注文コード:09892005
 
●特長: 
ボトルの先端にフェルトがついているのでキャップをはずしてそのまま塗れ、手を汚さず手軽にコーティング!
市街地走向の平均速度「約45km/h」からどんどん雨をはじき、快適なまる見え視界を確保できます。  

●容量(mL): 
75  
●内容量: 
1本(75mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09892005

04132 ¥1,400
¥940
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧