間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 自動車部品関連 > ワイパーブレード/交換用ブレード/ガラス撥水剤 > ガラス撥水剤

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 洗車・清掃関連 > ガラスコーティング

1 件中 1 - 1 件
シーシーアイ(CCI)

CCI 超耐久アメットビーロング

注文コード:09892041
 
●特長: 
進化した首振りヘッドで塗りやすさNO.1。
ながーいボディで遠くまで塗れる。
容量40%アップでよりお得に!  

●容量(mL): 
112  
●質量(g): 
190  
●RED BOOKVol4ページ: 
947  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
39  
●内容量: 
1本(112mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09892041 170187 ¥2,200
¥1,230 ¥1,169
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。