間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
錦之堂

スーパーレインX らくヌリ

注文コード:09892057
 
●特長: 
手を汚さず楽に塗り込み作業ができる液体ワイパー。
強力撥水で、40km/hから効果を発揮。  

●注意: 
※車の走行状況やワイパーの使用頻度により、雨はじき速度・耐久性能に差がでる場合がございます。  

●容量(mL): 
70  
●内容量: 
1本(70mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09892057

008460 オープン
¥750 ¥713
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧