工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ポリ袋・土のう袋
>
ポリ袋
>
70L
2 件中 1 - 2 件
ノーブランド
ポリ袋70L(100枚箱入り)
●特長:
・1枚ずつ取り出せる便利な箱入りタイプ。
・新素材メタロセン配合で強度が大幅にアップ!
・柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
・環境に配慮した省資源タイプです。
●材質:
LDPE ・META
●厚さ(mm):
0.035
●容量(L):
70
●寸法(縦×横)(mm):
900×800
●内容量:
1箱(100枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
色
選択解除
透明
半透明
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09909076
-
透明
オープン
¥1,930
¥1,834
09909085
-
半透明
オープン
¥1,930
¥1,834
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ポリ袋70L(100枚箱入り)
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF