工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
液体吸収剤
>
吸油剤
3 件中 1 - 3 件
橋本クロス
オイルシート
●特長:
・天然素材レーヨン95%使用・水、油、溶剤を素早く吸収します。
●仕様:
ロールタイプ
●材質:
レーヨン+ポリエステル
●厚さ(mm):
3〜4
●吸油量(L/本):
3/m
2
●RED BOOKVol4ページ:
789
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HO-52
HO-105
HO-210
内容量
選択解除
1箱(1ロール入)
1箱(2ロール入)
寸法(長さL×幅W)(mm)
選択解除
3000×525
3000×1050
3000×2100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09909295
HO-52
1箱(2ロール入)
3000×525
¥17,000
¥12,630
09909304
HO-105
1箱(1ロール入)
3000×1050
¥15,000
¥11,140
09909313
HO-210
1箱(1ロール入)
3000×2100
¥32,000
¥23,770
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オイルシート
橋本クロス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF